Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 150mm² M20 selon DIN 46235 - 110R20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 20
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 150 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 22
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078471305
Réf. Sonepar
00171847130
Réf. Fournisseur
110R20
Réf. Commerciale
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
20
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
150 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
22
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans