Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 16mm² M8 selon DIN 46235 - 103R8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 16 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078010917
Réf. Sonepar
00171801091
Réf. Fournisseur
103R8
Marque
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
8
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
16 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
8
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans






