Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 185mm² M12 selon DIN 46235 - 111R12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 185 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 25
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078465847
Réf. Sonepar
00171846584
Réf. Fournisseur
111R12
Réf. Commerciale
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
185 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
25
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans