Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 185mm² M16 selon DIN 46235 - 111R16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 185 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 25
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078011310
Réf. Sonepar
00171801131
Réf. Fournisseur
111R16
Marque
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
16
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
185 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
25
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans






