Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 185mm² M20 selon DIN 46235 - 111R20

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 20

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 185 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078471350

Réf. Sonepar

00171847135

Réf. Fournisseur

111R20

Réf. Commerciale

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

20

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

185 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

25

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

sans

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 185mm² - bornage M20, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages