Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 25mm² M8 selon DIN 46235 - 104R8BK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 25 mm²
traitement de la surface - nu
numéro d'identification - 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078461467
Réf. Sonepar
00171846146
Réf. Fournisseur
104R8BK
Marque
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
8
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
25 mm²
traitement de la surface:
nu
numéro d'identification:
10
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans