Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 300mm² M12 selon DIN 46235 - 113R12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 300 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 32
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078486040
Réf. Sonepar
00171848604
Réf. Fournisseur
113R12
Réf. Commerciale
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
300 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
32
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans