Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 300mm² M14 selon DIN 46235 - 113R14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 14
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 300 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 32
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078471404
Réf. Sonepar
00171847140
Réf. Fournisseur
113R14
Marque
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
14
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
300 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
32
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans






