Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 35mm² M10 selon DIN 46235 - 105R10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 35 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078419093
Réf. Sonepar
00171841909
Réf. Fournisseur
105R10
Réf. Commerciale
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
35 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
12
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans