Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 50mm² M14 selon DIN 46235 - 106R14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 14
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 50 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 14
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078471138
Réf. Sonepar
00171847113
Réf. Fournisseur
106R14
Réf. Commerciale
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
14
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
50 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
14
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans