Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 50mm² M16 selon DIN 46235 - 106R16

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 50 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 14

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078463577

Réf. Sonepar

00171846357

Réf. Fournisseur

106R16

Marque

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

16

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

50 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

14

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

sans

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 50mm² - bornage M6, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages