Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 630mm² M16 selon DIN 46235 - 116R16

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 625 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078056342

Réf. Sonepar

00171805634

Réf. Fournisseur

116R16

Réf. Commerciale

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

16

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

625 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

44

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

sans

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 630mm² - bornage M16, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages