Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 70mm² M10 selon DIN 46235 - 107R10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 70 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078011099
Réf. Sonepar
00171801109
Réf. Fournisseur
107R10
Marque
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
70 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
16
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans






