Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 95mm² M14 selon DIN 46235 - 108R14

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 14

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 95 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 18

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078471190

Réf. Sonepar

00171847119

Réf. Fournisseur

108R14

Réf. Commerciale

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

14

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

95 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

18

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

sans

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 95mm² - bornage M14, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages