Klauke - Cosse tubulaire equerre en cuivre 400mm² M12 selon DIN EN 60228 - 54R12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 400 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078051422
Réf. Sonepar
00171805142
Réf. Fournisseur
54R12
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale:
400 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
autre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1