Klauke - Cosse tubulaire exécution spéciale section 150 mm² et Bornage 2x M12 - 150D212

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 150 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 22

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078496353

Réf. Sonepar

00171849635

Réf. Fournisseur

150D212

Réf. Commerciale

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

150 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

22

nombre de trous de fixation:

2

couleur caractéristique:

sans

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse éxécution spéciale de section 150 mm², avec un double bornage 2xM12 et un alésage oblong.