Klauke - Cosse tubulaire exécution spéciale section 240 mm² et Bornage 2x M12 - 152D212


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 240 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 28
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078484756
Réf. Sonepar
00171848475
Réf. Fournisseur
152D212
Réf. Commerciale
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
240 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
28
nombre de trous de fixation:
2
couleur caractéristique:
sans