Klauke - Cosse tubulaire exécution spéciale section 2x95mm² et bornage M12 - 138DP12

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 95 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 29

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078079549

Réf. Sonepar

00171807954

Réf. Fournisseur

138DP12

Réf. Commerciale

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

95 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

29

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

sans

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse éxécution spéciale permettant de recevoir 2 conducteurs de classe 2 de section identique 95 mm², avec bornage M12.