Klauke - Cosses alu-cuivre pour câbles alu BT et HTA section 500mm² (XCX 500) - C6AU500

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Cosses alu-cuivre pour câbles alu BT et HTA section 500mm² (XCX 500)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale aluminium, RM/SM - 500...500 mm²

  • forme de la section transversale - rond

  • matériau - aluminium/cuivre

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078758017

Réf. Sonepar

00171795336

Réf. Fournisseur

C6AU500

Marque

Klauke

section nominale aluminium, RM/SM:

500...500 mm²

forme de la section transversale:

rond

matériau:

aluminium/cuivre

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9

couleur:

autre

adapté aux câbles Al/St:

Non

étanche sur la longueur:

Oui

nombre de trous de fixation:

4

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

long

Cosse alu-cuivre, à fût long selon norme NFC33-090-1 type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 500mm², bornage 4x9.