Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Cosses fiches rouges - 705

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Cosses fiches rouges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • forme de la plage - forme de broche

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078001052

Réf. Sonepar

00171795820

Réf. Fournisseur

705

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

0.5...1 mm²

forme de la plage:

forme de broche

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

sans halogène:

Oui

homologation DIN:

Oui

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

courant maximal (Imax):

12.75 A

dimension de montant (imperial):

autre

longueur de bride:

10 mm

longueur totale:

22 mm

largeur de broche (borne en forme de broche plate):

1.9 mm

diamètre de la broche (borne en forme de broche):

1.9 mm