Klauke - Cosses nue roulée brasée 1,5 à 2,5 mm²-bornage M12; selon DIN 46234. - 163012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
section nominale - 1.5...2.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
matériau - cuivre
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078022224
Réf. Sonepar
00171802222
Réf. Fournisseur
163012
Réf. Commerciale
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
section nominale:
1.5...2.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
matériau:
cuivre
sans halogène:
Oui
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
12
longueur de bride:
23 mm
longueur totale:
28 mm
Les Atouts de l'article:
Füt intérieur strié pour une bonne tenue. Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 à classe 6. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion.
Sertissage par poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Sections disponibles de 1,5 à 240 mm².