Klauke - Cosses nue roulée brasée fourche 1,5 à 2,5 mm²-bornage M4 - 1630C4

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • matériau - cuivre

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078022767

Réf. Sonepar

00171802276

Réf. Fournisseur

1630C4

Réf. Commerciale

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

matériau:

cuivre

sans halogène:

Oui

homologation DIN:

Oui

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

4

longueur de bride:

6.8 mm

longueur totale:

15.5 mm

Cosse nue roulée brasée en cuivre étamée de section 1,5 à 2,5 mm² en forme de fourche - bornage M4; pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 à classe 6 : 2,5mm². Conditionné en sachet de 100 pièces.

Les Atouts de l'article:

Füt intérieur strié pour une bonne tenue. Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 à classe 6. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion.
Sertissage par poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Sections disponibles de 1,5 à 240 mm².