Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre 16 mm² M12, selon NFF 00363. - CTF1612

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

16 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles185 mm²
Voir les options disponibles240 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12
Voir les options disponibles5
Voir les options disponibles14
Voir les options disponibles16

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078182638

Réf. Sonepar

00171818263

Réf. Fournisseur

CTF1612

Marque

Klauke

section nominale:

16 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 16mm² - bornage M12, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 5 et 6: 16mm². Conditionné en boite de 100 pièces.

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2, 5 ou 6. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fûtchanfreiné pour facliter l'insertion du câble. Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Sections disponibles de 10 à 300 mm².
Peut être exécutée en versions coudée. Conditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).