Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre 2,5 mm² M4, série "L" - L2.54MS

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre 2,5 mm² M4, série "L"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

2.5 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles50 mm²
Voir les options disponibles70 mm²
Voir les options disponibles95 mm²
Voir les options disponibles120 mm²
Voir les options disponibles150 mm²
Voir les options disponibles400 mm²
Voir les options disponibles500 mm²
Voir les options disponibles630 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4
Voir les options disponibles5
Voir les options disponibles10
Voir les options disponibles12
Voir les options disponibles16
Voir les options disponibles20

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078179713

Réf. Sonepar

00171817971

Réf. Fournisseur

L2.54MS

Marque

Klauke

section nominale:

2.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 2,5mm² - bornage M4, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 2,5mm²; classe 5 : 2,5mm². Conditionné en boite de 100 pièces.

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fût chanfreiné pour facliter l'entrée du câble et non tulipé. Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Sections disponibles de 1,5 à 630 mm².
Existe en versions : plage standard équerre et droite. Conditionné en boite plastique pour présentoir ou en boite carton pour conditionnement plus important.