Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre à plage étroite 150 mm² M 6 - 10SG6MS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
150 mm²Spécificités essentielles
- section nominale - 150 mm² 
- forme de la plage - forme d'anneau 
- dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6 
- angle de raccordement - 180° (horizontal) 
- matériau - cuivre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078470346
Réf. Sonepar
00171818486
Réf. Fournisseur
10SG6MS
Marque
Klauke
section nominale:
150 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
autre
plage étroite:
Oui
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de l'article:
Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fût chanfreiné pour faciliter l'insertion du câble. Existe avec plusieurs diamètres de bornages. Plage étroite de largeur 19mm. Sections disponibles de 35 à 300 mm².
Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Conditionné en boite plastique pour présentoir ou en boite carton pour conditionnement plus important.




