Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre à plage étroite 240 mm² M 16 - 12SG16MS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
240 mm²Spécificités essentielles
section nominale - 240 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078078863
Réf. Sonepar
00171807886
Réf. Fournisseur
12SG16MS
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale:
240 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
16
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
autre
plage étroite:
Oui
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de l'article:
Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fût chanfreiné pour faciliter l'insertion du câble. Existe avec plusieurs diamètres de bornages. Plage étroite de largeur 19mm. Sections disponibles de 35 à 300 mm².
Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Conditionné en boite plastique pour présentoir ou en boite carton pour conditionnement plus important.