Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Cosses tubulaires droites en nickel 1,5 à 2,5 mm² - bornage: fourche M4. - 57C4

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

2.5 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4
Voir les options disponibles8

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - nickel

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078470872

Réf. Sonepar

00171847087

Réf. Fournisseur

57C4

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

2.5 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

nickel

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

nu

nombre de trous de fixation:

1

Cosse tubulaire droite en nickel de section 1,5 à 2,5mm² - bornage: fourche M4, sans trou d'inspection, pour le raccordement de câble haute température: 2,5mm². Conditionné en sachet de 50 pièces.

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble BT haute température. Température d'utilisation: 650°C. Sans trou d'inspection. Fût chanfreiné pour faciliter l'insertion du câble.
Fût chanfreiné pour facliter l'insertion du câble. Sertissage par poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique. Sections disponibles de 1,5 à 95mm².
Conditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).