Klauke - Cosses tubulaires pré-isolées 16²-M8 - 603R8

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Cosses tubulaires pré-isolées 16²-M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

16 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles120 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8
Voir les options disponibles5
Voir les options disponibles12

couleur de l'isolant:

bleu
Voir les options disponiblesjaune
Voir les options disponiblesrouge

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078468190

Réf. Sonepar

00171846819

Réf. Fournisseur

603R8

Marque

Klauke

section nominale:

16 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

bleu

plage étroite:

Non

isolé:

Oui

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

autre

Cosses tubulaires droite en cuivre pré-isolées de section 16mm²- bornage M8 sans trou d'inspection.