Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Cosses tubulaires pré-isolées 35²-M10 - 605R10

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Cosses tubulaires pré-isolées 35²-M10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

35 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles50 mm²
Voir les options disponibles120 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10
Voir les options disponibles5
Voir les options disponibles6

couleur de l'isolant:

rouge
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesjaune

Spécificités essentielles

  • section nominale - 35 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078465571

Réf. Sonepar

00171846557

Réf. Fournisseur

605R10

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

35 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

rouge

plage étroite:

Non

isolé:

Oui

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

2

Cosses tubulaires droite en cuivre pré-isolées de section 35mm²- bornage M10 sans trou d'inspection.