Klauke - Cosses tubulaires pré-isolées 50²-M12 - 606R12

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Cosses tubulaires pré-isolées 50²-M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

50 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles120 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12
Voir les options disponibles5
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles10

couleur de l'isolant:

bleu
Voir les options disponiblesjaune
Voir les options disponiblesrouge

Spécificités essentielles

  • section nominale - 50 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078468374

Réf. Sonepar

00171846837

Réf. Fournisseur

606R12

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

50 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

bleu

plage étroite:

Non

isolé:

Oui

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

autre

Cosses tubulaires droite en cuivre pré-isolées de section 50mm²- bornage M12 sans trou d'inspection.