Klauke - Dérouleur de touret standard en acier laqué de largeur: 500mm. Charge max: 200kg - 52055383

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dérouleur/enrouleur à manivelle
mode de pose - indépendant
diamètre max. du touret - 700 mm
largeur max. du touret - 500 mm
charge maximum supportée - 200 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078719308
Réf. Sonepar
00171871930
Réf. Fournisseur
52055383
Marque
Klauke
modèle:
dérouleur/enrouleur à manivelle
mode de pose:
indépendant
diamètre max. du touret:
700 mm
largeur max. du touret:
500 mm
charge maximum supportée:
200 kg
matériau:
acier
démontable:
Oui
avec poignée de transport:
Oui
largeur ajustable:
Non
poids:
10 kg


