Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Douille 1/2" d=7,5mm - 52055369

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Douille 1/2" d=7,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • dimension 1 métrique - 12

  • dimension 2 métrique - 12

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078719896

Réf. Sonepar

00171871989

Réf. Fournisseur

52055369

Marque

Klauke

matériau:

acier

dimension 1 métrique:

12

dimension 2 métrique:

12

traitement de la surface:

non traité