Klauke - Douille 1/2" d=9mm - 52055370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
dimension 1 métrique - 12
dimension 2 métrique - 12
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078719889
Réf. Sonepar
00171871988
Réf. Fournisseur
52055370
Marque
Klauke
matériau:
acier
dimension 1 métrique:
12
dimension 2 métrique:
12
traitement de la surface:
non traité


