Klauke - Douilles isol. / fiches 6,3 - 2770

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Douilles isol. / fiches 6,3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 5...25 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - autre

  • modèle - manchon (femelle)

  • dimensions du connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078025096

Réf. Sonepar

00171796066

Réf. Fournisseur

2770

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

5...25 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

autre

modèle:

manchon (femelle)

dimensions du connecteur:

autre

sans halogène:

Non

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

autre

matériau:

laiton

traitement de la surface:

étamé