Klauke - Douilles isol. forme b - 2785

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...6 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - autre
modèle - manchon (femelle)
dimensions du connecteur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078025126
Réf. Sonepar
00171796069
Réf. Fournisseur
2785
Marque
Klauke
section nominale:
0.5...6 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
autre
modèle:
manchon (femelle)
dimensions du connecteur:
autre
sans halogène:
Non
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
PVC
matériau:
laiton
traitement de la surface:
étamé


