Klauke - Embout de câblage isolé bleu 2,5mm² - longueur 18mm -selon DIN 46228 - 47318


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
matériau - cuivre
couleur - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078023788
Réf. Sonepar
00171802378
Réf. Fournisseur
47318
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
18 mm
matériau:
cuivre
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
longueur totale:
24 mm