Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Embout de câblage isolé jaunes pour 2 fils de 6². Longueur: 14mm - 87514

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Embout de câblage isolé jaunes pour 2 fils de 6². Longueur: 14mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 6 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 14 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078024068

Réf. Sonepar

00171802406

Réf. Fournisseur

87514

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

6 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

14 mm

matériau:

cuivre

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

10

longueur totale:

26 mm

Embout de câblage pré-isolé jaune pour 2 conducteurs de section 6,0mm². Longueur 14mm. Isolant en polypropylène sans halogène de couleur noir. Température d'utilisation 105°C maxi en continu. Selon DIN 46228-4 et à la norme NFC 63-023