Klauke - Embout de câblage isolé noir 25mm² - longueur 22mm -selon NCF 63-023 - 17822

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Embout de câblage isolé noir 25mm² - longueur 22mm -selon NCF 63-023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 25 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 22 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078457927

Réf. Sonepar

00171845792

Réf. Fournisseur

17822

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

25 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

22 mm

matériau:

cuivre

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

longueur totale:

36 mm

Embout de câblage pré-isolé de section 25mm² de longueur 22mm. Isolant en polypropylène sans halogène de couleur noir. Température d'utilisation 105°C maxi en continu. Conforme à la norme DIN 46228-4 et à la norme NFC 63-023