Klauke - Embout de câblage isolé vert 16mm² - longueur 12mm -selon DIN 46228 - 177GR

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Embout de câblage isolé vert 16mm² - longueur 12mm -selon DIN 46228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078023276

Réf. Sonepar

00171802327

Réf. Fournisseur

177GR

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

16 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

cuivre

couleur:

vert

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

5

longueur totale:

24 mm

Embout de câblage pré-isolé de section 16mm² de longueur 12mm. Isolant en polypropylène sans halogène de couleur vert. Température d'utilisation 105°C maxi en continu. Conforme à la norme DIN 46228-4