Klauke - Embout de guidage - 50143921


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - autre
matériau - autre
longueur - 3 m
forme de la tête/extrémité - autre
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0783310143925
Réf. Sonepar
00171000513
Réf. Fournisseur
50143921
Réf. Commerciale
Klauke
domaine d'application:
autre
matériau:
autre
longueur:
3 m
forme de la tête/extrémité:
autre
qualité du matériau:
autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
1.5 mm
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:
1.5 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
300 mm
raccordement par filetage:
Non
torsadé:
Non
couleur:
vert
force de rupture:
150 kg
diamètre de la tête de guidage:
3 mm
type de support:
boîtier