Klauke - Embout Flex-o - 50308599

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Embout Flex-o

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - autre

  • matériau - autre

  • longueur - 0.3 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310308591

Réf. Sonepar

00171000521

Réf. Fournisseur

50308599

Réf. Commerciale

Klauke

domaine d'application:

autre

matériau:

autre

longueur:

0.3 m

forme de la tête/extrémité:

autre

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4.8 mm

raccordement par filetage:

Non

torsadé:

Non

couleur:

incolore

force de rupture:

150 kg

diamètre de la tête de guidage:

8 mm

type de support:

sans