Klauke - Embouts blancs en bande 0,5² pour outil de pose KSW2 et QUADRO - ST9698

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Embouts blancs en bande 0,5² pour outil de pose KSW2 et QUADRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078037594

Réf. Sonepar

00171803759

Réf. Fournisseur

ST9698

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

0.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Oui

taille AWG:

20

longueur totale:

14 mm

Embouts blancs en bande 0,5² pour outil de pose KSW2 et QUADRO