Klauke - Embouts isolés 0,5² blancs en bobine de x 10000 - BAG9698


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078047302
Réf. Sonepar
00171804730
Réf. Fournisseur
BAG9698
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale:
0.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Oui
longueur totale:
14 mm