Klauke - Embouts isolés 2,5² bleu en bobine de x 5000 - BAG9738

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Embouts isolés 2,5² bleu en bobine de x  5000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078047340

Réf. Sonepar

00171804734

Réf. Fournisseur

BAG9738

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Oui

longueur totale:

14 mm

Embouts isolés 2,5² bleu en bobine de x 5000 pièces