Klauke - Fiche femelle avec dérivation, pré-isolée bleu, section: 1,5 à 2,5mm² - 730AZE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - bleu
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078755627
Réf. Sonepar
00171795946
Réf. Fournisseur
730AZE
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
bleu
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
PVC
matériau:
laiton