Klauke - Fiche male 6,3x0,8 - m4,3 -45° - 2080


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0...0 mm²
matière de l'isolant - non isolé
couleur de l'isolant - autre
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078025973
Réf. Sonepar
00171802597
Réf. Fournisseur
2080
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale:
0...0 mm²
matière de l'isolant:
non isolé
couleur de l'isolant:
autre
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
sans halogène:
Oui
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
autre
matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé