Klauke - Fiche male 6,3x0,8 - m5,3 -45° - 2083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0...0 mm²
matière de l'isolant - non isolé
couleur de l'isolant - autre
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078445382
Réf. Sonepar
00171844538
Réf. Fournisseur
2083
Marque
Klauke
section nominale:
0...0 mm²
matière de l'isolant:
non isolé
couleur de l'isolant:
autre
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
sans halogène:
Oui
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
autre
matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé


