Klauke - Fiches avec deriv. non iso. - 1730AZ

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Fiches avec deriv. non iso.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 15...25 mm²

  • matière de l'isolant - non isolé

  • couleur de l'isolant - autre

  • modèle - manchon (femelle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078025614

Réf. Sonepar

00171802561

Réf. Fournisseur

1730AZ

Marque

Klauke

section nominale:

15...25 mm²

matière de l'isolant:

non isolé

couleur de l'isolant:

autre

modèle:

manchon (femelle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

sans halogène:

Oui

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau:

laiton

traitement de la surface:

étamé