Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Fiches fem.bleues 4.8 x 0.5 - 8302

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Fiches fem.bleues 4.8 x 0.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - manchon (femelle)

  • dimensions du connecteur - plat 4,8x0,5 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078025249

Réf. Sonepar

00171802524

Réf. Fournisseur

8302

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

manchon (femelle)

dimensions du connecteur:

plat 4,8x0,5 mm

sans halogène:

Oui

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

traitement de la surface:

étamé

courant maximal (Imax):

18.75 A