Klauke - Fiches fem.jaunes 6.3 x 0.8 - 750

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Fiches fem.jaunes 6.3 x 0.8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 4...6 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - jaune

  • modèle - manchon (femelle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078000758

Réf. Sonepar

00171795937

Réf. Fournisseur

750

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

4...6 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

jaune

modèle:

manchon (femelle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

sans halogène:

Oui

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

traitement de la surface:

étamé

courant maximal (Imax):

25.5 A